建築金物・建材・塗装内装用品 :「仕切り 目隠し」の検索結果
スクエア柄が特徴の防炎ミラーレースカフェカーテンは、シンプルながら定番のデザインが魅力です。公共施設や防炎対策が必要な場所に最適で、外からの日差しや熱を和らげてくれます。ウオッシャブル仕様で、簡単に洗濯できるため、衛生的に保つことが可能です。スクエア柄は、様々なインテリアに合わせやすく、使い勝手の良いカーテンです。
シンプルなスクエア柄でどの場所でも合わせやすいデザインです。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途目隠しカーテン 棚の目隠し 小窓カーテン 仕切り 突っ張り棒カーテン 戸棚カーテン カフェカーテン
色ホワイト
機能防炎、ウオッシャブル
素材ポリエステル
サービス分類オーダー・加工
窓や棚など 目隠ししたい場所にご利用いただける遮光1級防炎ハトメカーテンです。
遮光1級生地で日差しをカットしてくれます。
防炎加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。
ハトメはアルミハトメで内径は約38mm、外径は約55mmです。
1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途工場や事務所の日差しの厳しい場所に間口の仕切りや目隠しなどにご利用いただけます。生地のそばに立ってもシルエットは透けませんのでプライバシーが守られます。日差しを遮ることでエアコン効率を上げます。
付属品アルミハトメ
幅(cm)30~500
機能防炎/遮光1級/家庭用洗濯機可
丈(cm)30~400
色数34色
組成ポリエステル100%
色(生地)裏表:同色
サービス分類オーダー・加工
遮光1級・断熱・防炎の三機能を備えた高性能カーテンです。
遮光1級仕様により、外光をほぼ完全に遮断し、室内環境を暗く安定させることが可能です。
紫外線も大幅にカットするため、家具や床材の日焼け防止にも有効です。
断熱性能に優れ、夏季は室外の熱を遮断し、冬季は室内の暖房熱を保持することで、省エネルギー効果を発揮します。
また、防炎素材を採用しており、火災発生時の燃え広がりを抑制。
消防検査にに必要な防炎ラベルはカーテンの裏に縫付けてあります。
用途窓や間仕切り目隠しなどに、オフィス、宿泊施設、病院、工場など、人が集まる空間の快適性と安全性向上に有効です。
窓とカーテンの間に空気の層を作ることで熱や冷気を伝えにくく、あわせて日差しを遮ることでエアコン効率を上げることができます。
付属品カーテンにフック取付済、カータンタッセル付
幅(cm)30~500
機能防炎/遮光1級/断熱/家庭用洗濯機可
丈(cm)30~400
色数9
サービス分類オーダー・加工
タテのウェーブ柄が美しい存在感のあるデザインです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途この防炎ミラーレースハトメカーテンは、公共施設やオフィスなど防炎が必要な場所におすすめで間仕切りや目隠しに便利です。また、外からの視線を遮りつつ適度な光を取り入れるため、リビングや玄関にもおすすめです。さざ波柄のデザインがアクセントとなり、さまざまなインテリアに自然に馴染むため、幅広いシーンでお使いいただけます。
その他【採光率】0.235%【遮熱率】0.294%
幅(cm)140
機能【1】ウオッシャブル【2】防炎【3】遮像
UV遮蔽率(%)0.86
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。