建築金物・建材・塗装内装用品 :「縞鋼板 3.2」の検索結果
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様ズレ止め付
材質鋼板
本体厚さ(mm)3.2
適合車種歩道用
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付
材質鋼板
種類U字溝
本体厚さ(mm)3.2
適合車種歩道用
本体長さL(mm)600
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし
材質鋼板
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ連結タイプ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSP-Rシリーズ!。サイドに連結穴加工が施してあるので、連結することで広い幅での使用が可能です!連結ボルトはお客様にてご用意ください。表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし
材質鋼板
質量(kg)9
耐荷重(kg)350
寸法T(mm)100
板厚(mm)3.2
幅W(mm)300
本体長さL(mm)900
適合段差(cm)30まで
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。