建築金物・建材・塗装内装用品 :「ポート研磨」の検索結果
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844
アズワン品番67-5537-62
1式
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400
アズワン品番67-5537-61
1式
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH150型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-9279
アズワン品番67-5537-60
1セット
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。