建築金物・建材・塗装内装用品 :「段」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事が不要な「コンセントタイプ」のタオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど 付属品取付けベース2個、取付ネジΦ5×40(4本)、皿ネジM4×8(1本) 材質 形状バー部分:ラウンド(丸パイプ)モデル 質量(g)2600 タイプマルチステージ(三段式) 外形寸法(mm)奥行:86、幅:350、高さ:420 電源(V)AC100 50/60Hz 最大出力(W)24 耐荷重(kg)2 枠の色 機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー 塗装アクリル焼付塗装 表面温度(℃)約45(室温20時、タオルが掛かっていない状態)
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事が不要な「コンセントタイプ」のタオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど 付属品取付けベース2個、取付ネジΦ5×40(4本)、皿ネジM4×8(1本) 材質 形状バー部分:フラット(偏平パイプ)モデル 質量(g)3600 タイプマルチステージ(三段式) 外形寸法(mm)奥行:68、幅:450、高さ:450 電源(V)AC100 50/60Hz 最大出力(W)42 耐荷重(kg)2 枠の色 機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー 塗装アクリル焼付塗装 表面温度(℃)約45(室温20時、タオルが掛かっていない状態)
1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)