建築金物 (46) カテゴリ: 建築金物・建材・塗装内装用品ブランド: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)すべて解除
1×4材・2×4材のビス留め補助治具【クミたん】2個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷
ビスや釘を使わずに簡単な枠組みもできます。
用途 1×4材と2×4材用。 トラスコ品番 682-7850 材質 SUS304 寸法L1(mm) 61.5 寸法L2(mm) 61.5 寸法W(mm) 20
DH 釘止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途 短冊金物として。 付属品 Zスクリュー釘 ZS50 10本/組 トラスコ品番 226-0682 材質 ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板 長さL(mm) 235 寸法W(mm) 70 N値 1.9以下 短期基準接合耐力(kN) 10.1
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1箱(100個)
翌々日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
用途 たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。 付属品 Z太め釘ZN40 5本/組付き 材質 高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N) 厚さ(mm) 0.6
Zマーク 火打金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱及び胴差と通し柱の連結に使用するZマーク表示金物です。
用途 床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。 付属品 小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本 トラスコ品番 225-9167 材質 JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400、表面処理:溶融亜鉛めっき鋼板Z27 長さL(mm) 990 板厚(mm) 2.3
DH釘止め短冊330 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 5日以内出荷
ZAM(R)鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。横架材互の接合に。
仕様 ●寸法(mm)d:70●全長(mm):330●高耐食溶融メッキ●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融めっき鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6101 アズワン品番 67-2216-72
DH釘止め短冊235 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 5日以内出荷
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく施工できます。横架材の継手連結に使用します。仮止め爪が付いているので高所作業を安全に行えます。かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
仕様 ●寸法(mm)d:70●全長(mm):235●高強度複相組織ステンレス鋼●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融メッキ鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6100 アズワン品番 67-2216-84
HP 樋受けビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質 スチール(ラスパートシルバー) 寸法d(mm) 3.5 頭部径(Φmm) 8
HP ステンレス 樋受けビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質 SUS410(パシペート) 寸法d(mm) 3.5 頭部径(Φmm) 8
HP ステンレス 樋受けビス ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質 SUS410(ブロンズ) 寸法d(mm) 3.5 頭部径(Φmm) 8
Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 4日以内出荷
用途 小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容 M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本 材質 板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法 M12
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(50本)
4日以内出荷
用途 小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容 M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本 材質 板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法 M12
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 4日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
用途 たる木と軒桁、母屋、棟木に 材質 ZAM/高耐食溶融めっき鋼板 セット内容 Z太め釘 ZN40 5本/組 長さL(mm) 180 寸法W(mm) 0.6
DH 釘止め短冊 330 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 4日以内出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途 短冊金物として トラスコ品番 226-0678 セット内容 Zスクリュー釘 ZS50 10本/組 材質/仕上 ZAM/高耐食溶融めっき鋼板 質量(kg) 14.3 規格 Zマーク金物 長さL(mm) 330 寸法W(mm) 70
Zマーク 火打金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。
付属品 小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本 トラスコ品番 225-9111 材質 JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400 長さL(mm) 990 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27 板厚(mm) 2.3
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-65 10本 /個 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 規格 Zマーク金物
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
付属品 Z太め釘 ZN-65 4本 /個 トラスコ品番 225-7563 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 品番 SM-12 長さL(mm) 120
Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-90 8本 /個 トラスコ品番 225-9203 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 翌々日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷
たる木と軒げた又はもやの接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-40 7本 /個 トラスコ品番 225-7604 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-65 10本 /個 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 規格 Zマーク金物
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 短ざく金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 3日以内出荷
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品 Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 規格 Zマーク金物 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27 付属品 Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-90 8本 /個 トラスコ品番 225-5978 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 3日以内出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
付属品 Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 短ざく金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 3日以内出荷
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27 付属品 Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個 規格 Zマーク金物
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 羽子板パイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 3日以内出荷
羽子板ボルト又は短ざく金物と同等の用途。
仕様 釘穴あり トラスコ品番 223-7088 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材 品番 SP-E 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
たる木と軒げた又はもやの接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-40 7本 /個 トラスコ品番 223-7142 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 8,598~税込 ¥ 9,458~
1箱(100個)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1箱(50個)
3日以内出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 付属品 Z太め釘 ZN-65 10本 /個 規格 Zマーク金物
Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 3日以内出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-90 8本 /個 トラスコ品番 226-0786 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 短ざく金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品 Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 規格 Zマーク金物 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1箱(30個)
3日以内出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27 付属品 Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
DH たる木ストッパー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 3日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途 たる木金物として。 付属品 Z太め釘 ZN40 4本/組 トラスコ品番 225-9189 材質 JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板 短期基準接合耐力(kN) 1.46
手違いカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 鉄 質量(g) 66 規格 5×120 寸法d(mm) 太さ:5 表面処理 ユニクロ 幅L(mm) 120 足長H(mm) 36
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品 ページ: 1/ 3