12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH たる木ストッパー
仮止め爪が付いており高所作業を安全に行えます。
用途横架材互の接合に。 トラスコ品番858-6116 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=1.6 仕上高耐食溶融亜鉛メッキ
1個
119 税込131
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHビス止め短冊 245
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。化成処理はクロムフリー処理を施しています。
用途横架材互の接合に使用 付属品DH皿頭ビスDBH-45×20本 トラスコ品番821-8516 質量(kg)0.301 使用工具DBH-45
1袋(2枚)
699 税込769
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH 釘止め短冊 330
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。 高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として トラスコ品番226-0678 セット内容Zスクリュー釘 ZS50 10本/組 材質/仕上ZAM/高耐食溶融めっき鋼板 質量(kg)14.3 規格Zマーク金物 長さL(mm)330 寸法W(mm)70
1箱(50個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スタープレート「は」 流星
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途柱と横架材の接合に。 仕様告示1460号「は」 付属品専用ビス DBS-45 8本/組 トラスコ品番225-9180 材質ZAM 表面処理高耐食溶融めっき鋼板 N値1.0以下 短期基準接合耐力(kN)5.8
1箱(100個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHビス止め短冊245
相互の接合に使用します。 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。 化成処理はクロムフリー処理を施しています。
材質ZAM 400N t=0.6(合金メッキ鋼板) ZAM MSM-DZC90 トラスコ品番858-6115 質量(kg)0.152 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(5)R 表面処理高耐食溶融メッキ 使用接合具DBH-45(10本/組) N値1.8以下 短期基準接合耐力(kN)10
1個
329 税込362
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH 釘止め短冊
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として。 付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組 トラスコ品番226-0682 材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板 長さL(mm)235 寸法W(mm)70 N値1.9以下 短期基準接合耐力(kN)10.1
1箱(50個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ビス止め短冊
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。 合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
用途短冊金物として。 寸法W(mm)80
1箱(50個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチナット付吊足
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)105 寸法W(mm)22 吊下荷重N(kgf)98
1本
539 税込593
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH たる木ストッパー
Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途たる木金物として。 付属品Z太め釘 ZN40 4本/組 トラスコ品番225-9189 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 短期基準接合耐力(kN)1.46
1箱(200個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH たる木ストッパー
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。 Zマークひねり金物「ST-12」相当品。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。 爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6 トラスコ品番821-8510 寸法(mm)20×115 質量(kg)0.41 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4) 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具太めくぎZN40(4本/組) 短期基準接合耐力(kN)1.46
1袋(10個)
979 税込1,077
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH釘止め短冊235
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく施工できます。横架材の継手連結に使用します。仮止め爪が付いているので高所作業を安全に行えます。かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):235●高強度複相組織ステンレス鋼●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融メッキ鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6100 アズワン品番67-2216-84
1個
349 税込384
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHパワープレート 銀河
かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。 合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく、施工できます。 高強度ステンレス鋼を使用してますので、錆に強い金物です。 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。 仕口金物告示1460号 「は」
材質NSS431DP-2 t=0.6(高強度複相組織ステンレス鋼) トラスコ品番821-8527 質量(kg)0.212 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-08-0033(1)R 使用接合具DBS-45(6本/組) N値1.1以下 短期基準接合耐力(kN)6.1
1袋(4枚)
829 税込912
翌々日出荷