建築金物・建材・塗装内装用品 :「木造接合金物」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ アンカーボルト
基礎と土台の接合に。
材質鉄、ユニクロ 入数(本)1
1セット(1本×5本)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 表面処理無し
1本
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク 六角ボルト
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。 付属品M12ナット1個 材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 六角高さ(mm)8 寸法d(mm)M12 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき) 二面幅(mm)19 ねじ部長さ(mm)35以上
1箱(100本)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク かね折り金物
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27 付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク かど金物
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 規格Zマーク金物
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)DHタイトコーナー防人
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。 仕口金物告示1460号「は」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(4) 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具DBH-45(6本/組) N値1.0以下 短期基準接合耐力(kN)5.4
1個ほか
189 税込208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)1×4サポート専用ビス
専用のタッピングねじでツライチに使用します。
用途1×4サポートの取り付けに。 タイプ専用ビス 呼称(mm)3 頭部径(Φmm)7.5
1袋(20本)
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)DHビス止め短冊245
相互の接合に使用します。 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。 化成処理はクロムフリー処理を施しています。
材質ZAM 400N t=0.6(合金メッキ鋼板) ZAM MSM-DZC90 トラスコ品番858-6115 質量(kg)0.152 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(5)R 表面処理高耐食溶融メッキ 使用接合具DBH-45(10本/組) N値1.8以下 短期基準接合耐力(kN)10
1個
329 税込362
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ステンレス 樋受けビス
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(パシペート) 寸法d(mm)3.5 頭部径(Φmm)8
1パック(10本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク 短ざく金物
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 規格Zマーク金物 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1箱(30個)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマークスクリュー釘
Zマーク品釘の長さは側材厚の2.5倍以上、また 側材の厚みは釘径の6倍以上が標準的な対応です。
用途金物の接合具 材質鉄 溶融亜鉛めっき 仕様ZS50
1箱(1kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)DH たる木ストッパー
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。 Zマークひねり金物「ST-12」相当品。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。 爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6 トラスコ品番821-8510 寸法(mm)20×115 質量(kg)0.41 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4) 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具太めくぎZN40(4本/組) 短期基準接合耐力(kN)1.46
1袋(10個)
979 税込1,077
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 寸法d(mm)太さ:6.85 表面処理ユニクロ
1本
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Z認定かすがい!部材上下の接合に!
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。 規格Zマーク金物
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)手違いカスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 質量(g)66 規格5×120 寸法d(mm)太さ:5 表面処理ユニクロ 幅L(mm)120 足長H(mm)36
1組(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク 火打金物
床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。
付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本 トラスコ品番225-9111 材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400 長さL(mm)990 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27 板厚(mm)2.3
1束(5本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク かど金物
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 規格Zマーク金物
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク ひら金物
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個 トラスコ品番225-7563 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 品番SM-12 長さL(mm)120
1袋(5個)
579 税込637
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)DH ジョイントコーナー不動
ビス止めで施工が簡単です。
用途横架材互の接合に。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=2.3
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク 山型プレート
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個 トラスコ品番225-9203 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(5個)
939 税込1,033
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク 短ざく金物
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 規格Zマーク金物 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)丸座付ボルト(DH)
径60の座掘錘で簡単に仕上げることが出来ます。
用途一方向のホールダウン金物を接合する場合に使用します 材質鉄 電気亜鉛めっき 付属品六角ナットM16 1個/本付き
1箱(10本)
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)クロメート カスガイ
一般的なかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。 材質鉄 ユニクロメートメッキ
1箱(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
1組(5本)ほか
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP 樋受けビス
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ラスパートシルバー) 寸法d(mm)3.5 頭部径(Φmm)8
1パック(10本)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)DH インパクトコーナー V120 弁慶
ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
用途柱と横架材の接合に。 仕様床合板仕様 トラスコ品番858-6106 材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート 仕上ノンクロムラスパート(ブラック)
1個
449 税込494
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク ひら金物
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク かね折り金物
隅通し柱と胴差の接合補強に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(2個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク 短ざく金物
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27 付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個 規格Zマーク金物
1袋(2個)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)クリ15コーナー K15
付属の六角ソケットは、くり六角頭ビスの四角穴をつぶしてしまった時に使用してください。
用途引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1箱(20個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク ひら金物
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1箱(100個)ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)DH クランクコーナー10 大地
クランク&リブ形状により、木材の損傷を軽減できます。 金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 柱側の枠材45mm、横架材側の枠材30mmまでの厚さに対応しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。 仕様告示1460号「へ」 付属品専用ビス DB-100 4本/組・専用ビス DB-120 2本/組 トラスコ品番225-5984 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 タイプ枠材仕様 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 N値中柱仕様:1.9以下 隅柱仕様:2.1以下 短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:10.5、隅柱仕様:11.5
1箱(50個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)DH パワーコーナー 10 武蔵
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。 仕様告示1460号「へ」 材質JIS G 3101 SS400又は相当材 表面処理ノンクロムラスパート(シルバー)
1箱(50個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)DH偏芯座金付ボルト40
べいまつ類で40kNまで使用可能です。柱との干渉を避ける為に、ボルト位置を座金中心からずらした金物です。
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に使用。 材質鉄 電気亜鉛めっき 付属品六角ナットM16 1個/本付き
1箱(10本)ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)DH スターコーナー「は」 角番人
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。
用途仕口金物 材質ZAM 400N 付属品専用ビスDB-45:6本/組付き 質量(g)100 使用接合具DB-45
1箱(100個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)DH釘止め短冊
ZAM鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。 化成処理はクロムフリー処理を施しています。 亜鉛ーアルミニウムーマグネシウムの溶融めっき鋼板です。
用途横架材互の接合に使用 質量(kg)0.567
1袋(2枚)
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)DHビス止め短冊 245
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。化成処理はクロムフリー処理を施しています。
用途横架材互の接合に使用 付属品DH皿頭ビスDBH-45×20本 トラスコ品番821-8516 質量(kg)0.301 使用工具DBH-45
1袋(2枚)
699 税込769
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)エルウィング筋かい 金剛 1.5倍
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 30mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3 仕様壁倍率1.5倍、告示1460号「ハ」 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-12-0003 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具DBH-45(8本/組)、DBH-30(6本/組)
1個ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)DHインパクトコーナー弁慶
告示1460号の羽子板ボルトくぎ穴付きに該当。 柱と横架材を接合する金物です。 外壁側に金物を出さずに接合できます。 ビス止めで施工が簡単で、隅柱にも対応しています。 幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。 仕口金物告示1460号 「ほ」
材質JIS G 3101 SS400または相当材 t=4.5 トラスコ品番821-8524 質量(kg)0.72 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 中柱仕様:ⅡJ-08-0016(1)、隅柱仕様:ⅡJ-08-0033(4) 表面処理ノンクロムラスパート(ブラック) 使用接合具DB-45(5本/組)、DB-90(2本/組) N値1.6(中柱仕様)、1.8(隅柱仕様) 短期基準接合耐力(kN)9.0(中柱仕様)、9.7(隅柱仕様)
1袋(4個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク 座金付ボルト
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に セット内容M16六角ナット 1個/本 材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) ねじの呼び寸法M16
1本ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)