建築金物・建材・塗装内装用品 :「合板」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床合板・枠材対応のコンパクトコーナー金物! 床合板(30mm)・枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。 従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所等にも使用することが出来る内使いタイプの金物です。 全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)3本(柱用・金色)、四角穴付クリ平頭ビス(5×75)3本(横架橋用・銀色) 使用方法【床合板(30mm)】専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に3本、専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を床合板の上から3本打込んでください。【枠材(30mm)】柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)本を3本、横架橋に枠材の上から専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を3本打込んでください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1816・11A3180・09A3213)
1個
81 税込89
当日出荷

1.クリ20コーナーは、引き寄せ金物20kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×7本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×4本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース 材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
639 税込703
3日以内出荷

ビス1種類で床合板有・無対応のコーナー金物! 柱と横架材を接合する金物です。 従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用できない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することができる内使いタイプの金物です。 床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×75)7本(柱用3本・横架材用4本) 使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を柱に3本、床合板・横架材の上から4本打込んでください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(10A3211・10A3212)
1個
199 税込219
当日出荷

ガイドで位置決め、2面止めの筋かい金物。外・内使い、床合板有・無OK! クリ筋かいストッパー2は、木造軸組後方において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 床合板(28mm)が入っても、横架材側のビス打ちは不要な金物です。またホールダウン金物と緊結するアンカーボルトや引き寄せボルトなどに干渉しにくく、左右どちらでも使え、内使いも可能です。 位置決めガイド付きのため、筋かいにあわせるだけで、取付け位置が簡単に決まります。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。 金物工法におけるパイプ金物(但し、Φ30mm未満)を120角柱に使用する場合に、クリ筋違ストッパー2を取り付けてもパイプ金物に干渉しません。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)15本(筋かい用7本・柱用8本) 使用方法【外使い】(1)寸法にカットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいにクリ筋かいストッパー2を合わせ、ガイドが止まる位置(約160mm)にセットします。(2)柱に8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱にクリ筋かいストッパー2をセットし、8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいをセットします。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を金物側から打込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(05A2772/05A3199・06A3944・06A3943)
1個
209 税込230
当日出荷

M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。 板厚が3.2mmと薄く、長さも短いので軽量かつコンパクト。 コーナー部が「やわらかカーブ」になっていますので、容易かつ安心して取扱いできます。
用途柱と横架材を緊結する金物です。 表面処理ダクロタイズド
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合板直張り施工のビス止めタイプで施工が簡単!薄型プレート。 柱の横架材を接合する金物です。 従来品山形プレートに比べ、板厚が0.6mmと薄く、ビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 従来品山形プレートに比べ、ビス止めタイプなので打つ本数が少なく、さらに仮止め用爪付きの為、施工が簡単にできます。 金物本体の材質にZAM材(高耐食溶融メッキ鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190) 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本) 使用方法クリビスプレートの接合線を柱の横架材の接合面に合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を6本打込み、クリビスプレートを固定してください。 表面処理Zn-6% AI-3% Mg 板厚(mm)0.6 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A2584)
1個
64 税込70
欠品中