建築金物・建材・塗装内装用品 :「上吊り引戸」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング
付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)POM、鋼
材質(カップ部)亜鉛合金
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸
ベアリング樹脂ベアリング
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉に適しております)。
用途収納用折戸(薄扉用)
材質/仕上(本体)66ナイロン、PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(車輪)ジュラコン(R)、鋼/-
ベアリング樹脂ベアリング
対応戸厚(mm)20~26
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
付属品+トラスタッピンねじ 3.5×30(5本)
材質(本体)POM、ステンレス鋼、(カップ)鋼、(車輪)POM、鋼
仕上(カップ部)黒亜鉛めっき、(跳ね上がり抑制部)グレー
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+なべタッピンねじ3×20
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
材質アルミ押出し材
戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本
適合レールAFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)20以下
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用
付属品+皿タッピンねじ3.5×25
材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。
戸を吊り込む前に、壁に取付けて使用します。
戸と壁の隙間は7mm必要です。
床に接する納まりでご使用される事を推奨します。
付属品+皿タッピンねじ(3.5×20)×3本
材質ステンレス鋼、POM
仕上生地、白
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。