ストライク(間仕切・表示錠用)アトムリビンテック5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本)材質SUS304、PC、ネオジム磁石
SWシステム 上部レール T型継ぎアトムリビンテック翌日出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。材質アルミ合金、PA66付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本
SWシステム 上部レール L型継ぎアトムリビンテック翌日出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。材質アルミ合金、PA66付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 4本
SWシステム 上部レール M型継ぎアトムリビンテック3日以内出荷から4日以内出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途パネル収納時に、開き戸パネルで収納スペースを覆って隠す納まりで使用します。材質アルミ押出し材、鋼色シルバー
HRシステム 上部吊車アトムリビンテック(10件のレビュー)当日出荷
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
召し合わせクッションアトムリビンテック8日以内出荷
間仕切り引戸の、召し合わせ部分の隙間を塞ぎます。
凹凸の嵌め合い形状なので、引戸のブレを防止できます。
取付けには、両面テープや接着剤をご使用ください。
チューブラ鎌錠 間仕切錠アトムリビンテック4日以内出荷から5日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。
バックセット51mm・30mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 間仕切錠アトムリビンテック4日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。
バックセット51mm・30mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー仕上シルバー適合扉厚(mm)28~36
フランス落し用坪受アトムリビンテック3日以内出荷
床部に使用する、フランス落し用の坪受です。
坪受けの穴位置をコインなどで調整できますので、可動間仕切りに最適です。
二重筒になっています。指定の位置で内筒を外筒から工具などを使用して外せますので、メンテナンスが容易に行えます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)材質PP適合(フランス落し)フランス落しRF MUTE ・ ソフトフランス落しR付き ・ソフトフランス落しNo.505(床と戸のすきま)10mm
本締錠アトムリビンテック4日以内出荷
チューブラ機構の「施錠専用」補助錠です。
キーは抜差し方向のないリバーシブルタイプです。
キーの抜差し箇所は1箇所です。
マスター対応が可能です。鍵違いは30000通りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(玄関・浴室には使用できません)付属品キー3本仕上WB色適合扉厚(mm)30~40
折戸用取手 KP-700アトムリビンテック5日以内出荷
間仕切折戸に最適なプッシュツマミと下がりの組合せです。
ツマミ部を押すとツマミは引っ込んで、下図のようにエスカッションの中に納まりますので、戸の表面をフラットな状態にしておけます。
引っ込んでいるツマミを押すと、ツマミが飛び出し、戸を開け閉めできる状態になります。
下がりは、立ち上がり寸法が低いため、折戸を折った時でも、取手が戸に当たって戸を傷つける心配がありません。
取付けねじが表側からも裏側からも見えないデザインになっています。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚24~32用)+皿小ねじ(M3×0.5×30)×1本(扉厚32~42用)+皿木ねじ(3.1×16)×1本適合扉厚(mm)24~42取手取手
NOMOS TD錠 TD2(間仕切錠)アトムリビンテック4日以内出荷から5日以内出荷
キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。
用途一般住宅屋内用木製ドアシリーズNOMOS機能間仕切錠用
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)アトムリビンテック(3件のレビュー)当日出荷
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
AFDシステム 下部レールアトムリビンテック翌日出荷から3日以内出荷
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。ねじ穴間隔(mm)300
走行安定用スペーサー(UD SYSTEM)アトムリビンテック5日以内出荷
戸の重量30Kg(上部吊車の種類により、20Kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの走行安定用ガイドスペーサー(上下兼用)。
用途間仕切/収納折戸専用。材質/仕上66ナイロン/茶色
レール(UD SYSTEM)アトムリビンテック(2件のレビュー)4日以内出荷
戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバーねじ穴間隔(mm)300
下部ガイド(SD SYSTEM)アトムリビンテック当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドランナー。折戸での使用の際に使用。
用途間仕切折戸専用金具材質亜鉛合金(カップ)6ナイロン(コロ)色ダークブラウン材質(本体)66ナイロン、鋼材質(カバー)ABS樹脂
ケース鎌錠 T2 間仕切錠アトムリビンテック3日以内出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、サムターン】亜鉛合金種別間仕切錠仕上WB適合扉厚(mm)30~40
ケース鎌錠 L2 間仕切錠アトムリビンテック5日以内出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金仕上WB適合扉厚(mm)30~40
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3