建築金物・建材・塗装内装用品 :「保護枠」の検索結果
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
バックセット51mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)
材質アルミ合金
適合扉厚(mm)28~36
掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
バックセット51mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)
材質(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金
適合扉厚(mm)28~36
上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。
キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。
使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。
戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質キャッチ本体/亜鉛合金
材質(ローラー部)POM
仕上シルバー色塗装
材質(バンパー)ポリエステルエラストマー
材質(アーム)鋼
材質(スライダー)PA66
適合扉厚(mm)28以上
保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。