建築金物・建材・塗装内装用品 :「取り付けドア」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。 複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別スペーサー付 適合扉厚(mm)30 、 33 、 36 材質(フレーム)PS 付属品スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー高受
堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本、+なべタッピンねじ(4×25)×3本 種別高受 材質ステンレス鋼 サイズ232型 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)100以内
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

掘込み加工の要らない面付タイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。
用途玄関ドア、勝手口ドア、屋内ドア、出窓などのストッパーとして 付属品+皿タッピンねじ(4×25)×4本 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)(ドア)100以内 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー面付
掘込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本) 適合開き角度:100°以内の範囲で任意に設定 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として 付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16 タイプ丸落し サイズ(mm)90
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー面付
堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+なべタッピンねじ(4×25)×1本、+皿タッピンねじ(4×25)×4本 種別面付 材質ステンレス鋼 サイズ312型 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)100以内
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アトムリビンテック丸落し
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません) 材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ 付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16 寸法(mm)150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック戸当パッキン
クサビ打込式・室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。隙間塞ぎや風等によるガタつき防止としても有効です。収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
材質ABS、ポリエステルエラストマー
1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)