こんなお得な商品も!
戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質POM、鋼
適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
レール内に取付けて使用しますので、レール外に見えず意匠性が向上します。枠の数mm手前から保持しますので、戸の調整による多少の誤差に対応できます。
用途レール端部から60mmに取付けます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×25 1本
材質POM
色黒
適合レールHR-150、HR-130
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×40 1本
材質POM、PA66、ネオジム磁石
対応戸厚(mm)24以上
上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。
受金は縦枠に直付けし、本体は戸の木口に掘込んで取付けます。
用途主に屋内用。縦枠・木口付け
付属品+トラスタッピンねじ3.5×16(4本)
材質(本体)PBT、(受座)鋼
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。