29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) 材質アルミ押出し材
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸ストッパー
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6 仕上 推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません) 適合扉厚(mm)15以上
1個
899 税込989
当日出荷

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ) 材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 種類つまみ 適合扉厚(mm)20~38
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 下部レール
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。 ねじ穴間隔(mm)300
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテック下部レール
材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックHRシステム 上部レール
トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック上部レール
材質レール:アルミ押出し材 ラックギヤ:PC シルバー ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15/300間隔
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック格納下部ガイド
下部ガイド部が取り外し可能です。
付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本 材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本) 材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックHDシステム 下部レール
用途HD-72と組み合わせて使います。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテック下レール
DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。
材質アルミ押出し材 アルマイトシルバー ねじ穴Φ3.8穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用 材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバー ねじ穴間隔(mm)300
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックSDシステム上レール
材質アルミ押出し材 長さ(mm)3000 仕上アンバー ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

アトムリビンテック折戸用取手 KP-700
間仕切折戸に最適なプッシュツマミと下がりの組合せです。 ツマミ部を押すとツマミは引っ込んで、下図のようにエスカッションの中に納まりますので、戸の表面をフラットな状態にしておけます。 引っ込んでいるツマミを押すと、ツマミが飛び出し、戸を開け閉めできる状態になります。 下がりは、立ち上がり寸法が低いため、折戸を折った時でも、取手が戸に当たって戸を傷つける心配がありません。 取付けねじが表側からも裏側からも見えないデザインになっています。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚24~32用)+皿小ねじ(M3×0.5×30)×1本(扉厚32~42用)+皿木ねじ(3.1×16)×1本 適合扉厚(mm)24~42 取手取手
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途下部ガイド 床と扉下面の間が大きいときに側壁に取付けて使用します。 付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20)×3本、+皿小ねじ(M5×10)×1本 材質 仕上クロメート
1個
659 税込725
5日以内出荷

アトムリビンテック引戸用フランス落し
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM 付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

アトムリビンテック格納下部ガイド
付属品皿タッピンねじ4×35(3本)、バインド小ねじM4×20(1本) 材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー 下部ガイド:鋼、POM 仕上
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックSWシステム ボトムタイト
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。 付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本 材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM 本体:黒、シャッター:シルバー 適合パネル厚さ(mm)30~40 パネル幅(mm)1300以下
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷