毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を使用していない画期的な刷毛”プラグレ”。独自の六角ハンドルは非常に握りやすくエラストマーを使用しているため手にピタっと馴染みます。刷毛造りのパイオニア、マルテーが自信をもってオススメする新時代の刷毛です。
溶剤塗料に耐える毛束が特徴のプラグレシリーズ。【プラグレスーパーハード】はしっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料など、高粘度塗料に最適です。
用途微弾性塗料、耐火塗料、高粘度塗料、プロ用樹脂刷毛
毛色白毛緑
玉厚(mm)14
毛材化繊
形状筋違
RoHS指令(10物質対応)対応
微弾性塗料の塗布専用刷毛です。
粘度の高い微弾性塗材でも塗装する事ができます。
形状筋違
種類刷毛
毛丈(mm)50
材質(毛)豚毛
主な用途微弾性用
毛色白色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に使用可能。耐久性に優れ、長時間使用しても含み・吐出し性能をキープする優れた性能。水性・溶剤塗料、高粘度塗料から低粘度塗料まで、様々な塗料に使用可能です。塗布量と仕上がりの優れたバランス。耐久性と吐出性能に優れた高弾性ローラーです。
適合塗面:外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)
材質ポリエステル
サイズレギュラー
適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など
主な用途外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)
筒径(Φmm)38
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。