建築金物・建材・塗装内装用品 :「SK」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
材質ポリウレタンフォーム
筒径(Φmm)17
適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。ネタ含みが良く、厚膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能となります。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。
材質ポリウレタンフォーム
色黄
サイズプチ
質量(g)約18.1
サイズ(inch)2
適合塗料砂骨材入り塗料、弾性タイル材
筒径(Φmm)17
適合塗材隅切、タッチアップ
適合ハンドル2inch用ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1パック(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。
形状ミニ
筒径(Φmm)10
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適。狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
芯径(mm)17
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番。サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
形状レギュラー
タイプ中毛
毛丈(mm)13
芯径(mm)38
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
形状ミドル
サイズ(inch)7
芯径(mm)27
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
通常のカッターでは入りずらいコーナー部のシーリング撤去やシートはがしに大活躍。独特の角度刃で奥まで掻き出せます。剥がし残しの掻き出しや、窓枠・サッシなどの入隅にも最適です。落下防止の安全コードもしっかり通せる、6Φ穴付!
用途コーナー部シーリングハツリカッター・カッター・窓枠用・サッシ用
材質SK-5、ABS
長さ(mm)約191
幅(mm)35
質量(g)81
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。