建築金物・建材・塗装内装用品 :「ドライエアー 装置」の検索結果
スピードジェット壁掛けタイプ。
全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。
風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。
両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。
抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。
耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
色ホワイト
風速(m/s)98
吹出方向両面吹き出し
待機電力(W)1.0
ファンターボファン形式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×670
材質(カバー)全面抗菌入りABS樹脂
水受け部あり(0.8L)
省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm)245×143×470
質量(kg)約4
色ホワイト
モーター整流子モーター
電源コード(m)1.3
風速(m/s)110
運転音(dB)58
材質(カバー)ABS樹脂
吹出方向片面吹出し
定格電源AC100V 50/60Hz
モーター寿命(年)400回/日使用で7年
水受け部あり(0.6L)
本体だけでなく設置空間の空気もキレイに。ウィルス抑制と水滴飛散抑制も備えた衛生強化タイプです。
「ヘルスエアー(R)機能」内蔵で空気がキレイ
二段ノズル構造で利用者への水滴飛散を抑制
抗菌加工樹脂とウイルス抑制樹脂でキレイ
DCブラシレスモーターで高耐久
KS-590BH/W:電源コードを外して、電源直結式としてもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×755
色W(ホワイト)
風速(m/s)98・両面吹き出し
乾燥時間(秒)ヒーター入 3~5、ヒーター切 4~6
運転音(dB)57
待機電力(W)1.0
モーターDCブラシレスモーター
ヒーターPTCセラミックヒーター、切替:入・切
安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能
風量調整強~弱の5段階
切替方式ヘルスエアー:強・弱・切の3段階
質量(kg)部品:約12
材質(カバー)抗菌・ウイルス抑制剤入りABS樹脂
モーター寿命(年)日使用で7(概算)/600回
仕様水受け部あり(0.6L)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。