建築金物・建材・塗装内装用品 :「エアーブラシ 吸い上げ」の検索結果
小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。
充電式なので、コードレスで使いやすい。
動作音も小さく静かです。
解体して収納できるので場所を取りません。
付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ
寸法(mm)145×185(コンプレッサー)
容量(mL)5/20(カップ容量)
定格圧力(MPa)0.14
本体質量(g)290
連続使用時間(分)15~20
ノズル口径(Φmm)0.4
バッテリーリチウム電池
バッテリー電圧(V)3.7
最大差圧(kPa[psi])20
充電時間(分)90
空気流量(L/min)6
バッテリー容量(mAh)1200
充電方式USB急速充電(TypeA to C)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。