建築金物・建材・塗装内装用品 :「ドライエアー 装置」の検索結果
コンパクト&ハイパワー&微弱風設定
仕様●電源:120V、240V 50、60Hz●消費電力:1300W、1600W ●温風温度●▼温度3段階:High/73℃、Low/54 ℃、Breeze/37 ℃(毛髪から約2.5 cm)●▼風量2段階:強、微弱●電源コードの長さ:1.7 m●質量(本体):422g(ケーブル含む)●風量:1.28m3/分●風圧:3.6hPa●風速:11 m/秒●安全装置:温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)●付属品:ノズル
アズワン品番67-9280-16
1台
¥3,798
税込¥4,178
13日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。