圧力センサーダイレオ5日以内出荷
ゲージ圧 圧力センサー
用途浴槽水位制御用材質(本体)SUS304出力4-20mAケーブル10m水深(m)0~2
流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付ダイレオ9日以内出荷
ワックスサーモ式 ミキシングユニット
用途浴槽・プール補給用設置場所屋内設置タイプ(※メンテナンススペースを確保してください)関連資料使用条件確認書(0.3MB)
流量調整用金物ダイレオ5日以内出荷
外面プレートを回転させることでプール循環水量の流量調整ができます。
用途プール循環用材質SUS304プレート取外し可能
水位制御盤セットダイレオ23日以内出荷から47日以内出荷
ろ過/昇温システムが無い毎日換水の小規模浴槽に最適な圧力式水位制御システムです。
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3