狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
用途狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
サイズミニマム
タイプ中毛
種類ローラー
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)マイクロファイバー
主な用途木部用、仕上用
芯材ポリプロピレン(PP)
適合ハンドルミニマムローラーハンドルPRO6・7インチ兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
化学繊維毛の表面に「くぼみ」を設け、塗料の含みを良くしてあります。100%化繊を使用することによりスムーズな作業性がえられます。100%薬品先付毛材使用により水性系、速乾系塗料までも毛材が固まりにくく天然毛先毛材のような仕上がりとスムーズな作業性がえられます。
用途水性、油性、ニス用。一般塗装用、セミプロ用。万能用、水性・油性・ラッカー系速乾塗料用。
材質毛:ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリプロピレン(PP)、柄:木
形状筋違型
毛丈(mm)37
適合塗料水性◎油性〇ニス△薬品〇
玉厚(mm)13
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。