カテゴリ

  • 建築金物(2)
さらに商品を絞り込む

「トイレ個室鍵」の検索結果

全てのカテゴリより「トイレ個室鍵」を検索した結果を表示しています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
各社対応レバーハンドル ハイロジック各社対応レバーハンドルハイロジック(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室
レバーハンドル 小判座 ハイロジックレバーハンドル 小判座ハイロジック
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40サテンゴールドタイプうちかぎタイプ(表示窓付)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-27
トイレ錠特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら