建築金物・建材・塗装内装用品 :「仮止め」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 材質STK-400(JIS G 3444) 使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。 長さ(mm)950 規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号 表面処理Z27相当 パイプ径(Φmm)34
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱と横架材の接合に使用します。 横架材の上に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。 4本のビスで施工可能なため、作業の効率化が図れます。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいため、納まりよく施工できます。 仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(4本) 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490 寸法(mm)30×50×32×1.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
88 税込97
当日出荷

柱と横架材の接合に使用します。 専用角ビットビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) 4本のビスで施工可能なため施工の効率化が図れます。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。 仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(200本)TB-101(200本) 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490 寸法(mm)30×50×32×1.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
109 税込120
10日以内出荷

高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 材質NFG550F 付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本 厚さ(mm)1.6 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品 表面処理JIS G 3302(Z27)相当 同等認定D15A08-01
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品太め釘(ZN-40)×4本 使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)28.6×112 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1.6
1個ほか
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×6本 使用方法(1)本体の中心線と(柱)の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)50×120 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 法規制告示1460号第二号(は) RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.0以下
1個
289 税込318
当日出荷

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.6mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(SM-40)と同等認定品です。
用途軒桁の継手補強に使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビット(TSB-46)×8本 使用方法(1)本体の中心線を目安にして位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)70×200 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SM-40)同等認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。 Zマーク(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本 使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)75×200 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 法規制告示1460号第二号(は) RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.0以下
1個
469 税込516
5日以内出荷

1階の柱頭と2回の柱脚をホールダウン金物で緊結する場合に、ボルト孔の加工が不要なため、施工効率がアップします。(270mmまでの胴差に対応) 外側にビスで施工するため、高気密・高断熱の住宅に適しています。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途菅柱の連結等に使用します。 材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×22本 使用方法(1)本体の刻印を目安にして接合部に位置決めをします。(2)必要に応じて、中央近くの2箇所のビス孔に仮どめ用ビスを取り付けてください。(3)専用角ビットビスTBA-65D(20本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65Dの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)55×610 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第二号(へ~り) RoHS指令(10物質対応)対応 N値5.4以下 耐力試験短期許容引張耐力28.8kN
1個
1,598 税込1,758
当日出荷