商品豆知識
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
仕様セフォンテクト、防露タンク、抗菌
付属品止水栓
タイプ手洗いなし
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
仕様セフィオンテクト、防露タンク、抗菌
付属品止水栓
タイプ手洗いあり
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
仕様防露タンク、抗菌
付属品止水栓
種別寒冷地用
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
仕様防露タンク、手洗い付、抗菌
付属品止水栓
種別寒冷地用
セット内容サーモスタット付シャワー金具×1式、フィルター付ストレート型止水栓(長)×1、フィルター付ストレート型止水栓(短)×1、排水トラップ・目皿か1式、水栓保護カバー×1式
寸法(mm)1100×750×1115
洗浄水量(L)(大)6、(小)5
仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有
付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1
セット内容床置床排水大便器、密結タンク
質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7
サイズ便座:エロンゲート
排水方式床排水
給水方式タンク、0.05Mpa以上
関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)
ハンドル位置タンクレバー:右側面
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。