使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
最高使用圧力(MPa)0.4
接続ねじ(ホース)1/8
動作(レバー)ダブルアクション
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。
エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。
保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。
筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)
カップ容量(mL)約7
セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト
周波数(Hz)50/60
電流(A)(エアブラシ)電力/1.6
電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240
コード長さ(m)約1.7
接続ねじ(ホース)1/8
出力電圧(V)12
騒音値(dB)約50
吐出量(L/min)約10.5
消費電力(VA)18
動作(レバー)ダブルアクション
入力電流(A)0.6
定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)
リリース起動圧力(MPa)約0.10
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。