建築金物・建材・塗装内装用品 :「l字棚固定」の検索結果
FABRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。誰でも簡単に取り付け可能な、シンプルなデザインの棚受け。1×4(19mm×89mm)材・2×4(38mm×38mm)材といった厚さの異なる木材に使用することができます。木材を挟み込むことができるので仮固定が簡単。水平に取り付けもしやすいです。
付属品棚受け本体、固定用ねじ
材質PP
寸法(mm)87.6×70.7×45
耐荷重(kg)10/棚板1枚当たり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.6×70.7×45
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。