アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。
壁を施工した後から取り付けられます。
ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本)
4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用
種類室内壁付型
付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4
色シルバーグレー
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重4kg(1本当り)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
材質(アーム)アルミニウム
1セット(2本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
取付スペースの少ない場所にも設置できます。
壁付タイプなので取り付けが簡単です。タテ、ヨコ2通りの出し入れができるので、取付場所が自由に設定できます。
ステンレス製ですので、耐久性やメンテナンス性に優れ、リフォームにも最適です。
付属品カールプラグ呼び8×32 2本 SUSタッピンねじ呼び4×25 2本
材質背板/ステンレス(SUS304 NO.4)ゴムキャップ/ウレタンゴム
材質(本体)ステンレス(SUS304ヘアーライン)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×150×57.5
仕上ヘアーラインクリア塗装
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用の取付けパーツです。他製品からNasta Interphoneに交換する際、着脱跡が目立つ場合に使用する目隠しパーツです。
用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品
付属品なべタッピンねじ呼びM4×25 2本、タッピンねじ呼びΦ3.8×20 2本
材質ABS樹脂難燃グレード(ブラック)
色ブラック(BK)
質量(g)31
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.2×132.2×12
関連資料機器詳細図面(0.02MB)
1台
¥939
税込¥1,033
11日以内出荷
・従来の室名札、インターホン、新聞受に加え傘掛け機能も備えたシンプルかつコンパクトなインターホンパネルです。・LED照明無の場合、インターホン子機を本体内に収納することで壁面を加工したくない物件(ALC壁・リフォーム)に最適です。・LED照明は昼白色(7灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.0W相当の消費電力で、省エネルギ・長寿命です。・壁付型。
付属品タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本、ワッシャー:4個、樹脂プラグ:4本
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
材質枠:アルミ・アクリル焼付塗装、室名札:アクリル樹脂、 本体・インターホン:ステンレス(SUS304)・ヘアーライン・クリア塗装
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×141×55
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。
フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター
材質ハイインパクトスチロール
仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本
色シルバーグレー
開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)
有効換気面積(cm2)85
通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2
外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)400
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160
仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂
幅(mm)380
色ヘアライン
高さ(mm)280
奥行(mm)145
仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
壁付薄型タイプ。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:硬質PVC樹脂
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×260×166
仕上本体:No.4仕上、扉:アクリル焼付塗装、色:メタリックグレー
適合サイズ投函:角2封筒
扉開閉方式横
設置場所屋内
錠前可変ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
1個
¥14,980
税込¥16,478
25日以内出荷
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出
材質投入口/硬質PVC
質量(kg)2.7
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166
仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
関連資料寸法図(0.1MB)
錠前静音大型ダイヤル錠
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)550
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.7kg
・室名札は着色ステンレスを使用。・壁付型。
付属品樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
・インターホンケースのみになります。・壁付型。
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
材質カバー:ステンレス(SUS304)、ヘアーライン、クリア塗装、ベース:ステンレス(SUS304)、アクリル焼付塗装、樹脂部:アクリル樹脂(乳半)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×130×30
1台
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。
胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
材質AES樹脂
適合パイプSU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)39
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出
錠前可変プッシュボタン錠
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×265×162
仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
関連資料寸法図(0.1MB)
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ
タイプ薄型グリルタイプ
仕上アクリル焼付塗装
色(本体)メタリックライトグレー
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)
仕様前入前出
質量(kg)3.2
仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
錠前静音大型ダイヤル錠
用途RC壁取付用
セット内容アンカー(内部コーン打込式)×4、六角ボルト(M8×20)×4、六角ボルト(M8×30)×4、スプリングワッシャー(呼び8)×4、ワッシャー(呼び8)×4
材質ステンレス
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
壁付タイプなので、取付場所を自由に設定できます。
ねじ2本で簡単に取り付けられます。
付属品樹脂プラグ 2本 SUSタッピンねじ呼び4×35 2本
材質カバー/ステンレス(SUS304ヘアーライン)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×46
仕上研磨
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)
仕様前入前出
質量(kg)3.2
仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
錠前可変ダイヤル錠
・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。
アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。
ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。
竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。
実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
用途壁面直付用
仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装
材質(アーム)アルミニウム
材質(ブラケット)アルミダイカスト
耐荷重(kg)(目安)30
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用
種類壁付型
材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)
仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装
1本当りの質量1.5kg
上下2方向に角度調節ができます。
回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量1kg
関連資料寸法図(0.1MB)
4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
用途壁面直付用角支柱貫通用
種類壁付型
材質アルミニウム
仕上アルマイト処理クリア塗装
1本当りの質量1.2kg
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P)
壁汚れ防止構造。
さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上アクリル焼付塗装
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上研磨
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.8kg
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用
種類壁付型
材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)
仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装
1本当りの質量1.7kg
関連資料寸法図(0.1MB)
郵便物落下防止機構付。スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。開錠番号を押さずに扉が開けられるロックフリー設定が可能。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×340×160
仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ投函:角2封筒
扉開閉方式横
設置場所屋内
投函タイプ前入前出
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P)
壁汚れ防止構造。
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
材質AES樹脂
適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)58
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P)
壁汚れ防止構造。
防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式)
特定防火設備該当品です。(ダンパー付)
仕上アクリル焼付塗装
Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。
高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。
壁汚れ防止構造。
さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上アクリル焼付塗装
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.8kg
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。