アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。
壁を施工した後から取り付けられます。
ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本)
4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用
種類室内壁付型
付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4
色シルバーグレー
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重4kg(1本当り)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
材質(アーム)アルミニウム
1セット(2本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電気を使わないので、経済的です。
竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。
8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井面直付用
種類昇降式
付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8
材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂
質量(kg)4.7
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
寸法L(mm)(竿)1303
寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470
仕上アルマイト処理
関連資料寸法図(0.1MB)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。
寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。
30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本
材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管
色シルバーグレー
寸法L(mm)1820
質量(1セット)(kg)2
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類天井吊型
セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本
材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂
質量(kg)0.4
色カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー
仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理
材質(ベース)アルミニウム
ポールは長さが調節できます。
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。
また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。
木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。
8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用
種類昇降式
材質レール/スチールポール/アルミニウム
色シルバーグレー
仕上アクリル焼付塗装
材質(本体・カバー)PP、(竿)鉄/PP被覆
耐荷重(kg)8
物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
材質ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂
色ホワイト
耐荷重8kg(1セット当り)
室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。
簡単に長さを調節できます。
女性でも軽量で楽に取扱いできます。
材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ
種類物干竿
耐荷重(kg)10
直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。