7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535 材質スチール(SGCC) 仕上粉体塗装(本体:ブラック) 質量(kg)58 付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚 ボックス組合わせS+SS+S+S+S 仕様捺印付
1台
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス) 寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894 仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg 投函タイプ前入れ後出し
1台
189,800 税込208,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535 材質スチール(SGCC) 仕上粉体塗装(本体:ブラック) 質量(kg)60 付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚 ボックス組合わせS+SS+SS+SS+S 仕様捺印付
1台
249,800 税込274,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535 材質スチール(SGCC) 仕上粉体塗装(本体:ブラック) 質量(kg)58 付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚 ボックス組合わせS+SS+SS+M 仕様捺印付
1台
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質高純度フェライトステンレス 粉体塗装 ブラック
1個
21,980 税込24,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質扉:ASA樹脂、高純度フェライトステンレス 粉体塗装、本体:スチール(SGCC)粉体塗装 錠前静音大型ダイヤル錠
1個
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質扉・本体:スチール(SGCC) 粉体塗装 錠前プッシュボタン錠
1個
119,800 税込131,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング