建築金物・建材・塗装内装用品 :「パテ 仕上げ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パテラックゴールドより研磨幅を広げソフトに仕上げています。
材質ステンレス鋼
水・薬品に強く、耐シンナー性仕上げです。
小サイズでトイレ、押入れ等の狭い場所の施工に便利です。
寸法(mm)250×250
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
0.5mm厚のバネ鋼を使用した合理的なパテベラです。
特に通常のパテベラでは処理しにくい細部の仕上げにご使用下さい。
材質バネ鋼
ヘラの中央部に研磨を施して先端をしっかりさせた事により、へらのしなりすぎによるパテの掻き取りを防ぎ、フラットなパテ仕上げができます。
材質ステンレス鋼
1寸サイズは特に通常のパテベラで処理しにくい細部の仕上に適しています。
握り部にゴムラバーを取り付け、握りやすく、すべりにくくなっています。
材質ハガネ鋼
上塗り用の乾燥硬化型パテです。
パテの練り置き(密封保存)が可能で無駄なく使用可能です。
軽量タイプで、ヘラ伸びがよく、塗りやすい。
壁紙との密着性が良好。
サンダーがけが軽い。
日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆
用途石膏ボード上塗用パテ
外観クリーム色粉末
比率パテ100:水43~57
1個(350g)
¥689
税込¥758
当日出荷
両端を薄く仕上げたL字型コーナー補強材です。
下地との段差が少なくパテ処理作業の効率が上がります。
また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。
材質塩ビ
仕様パンチ穴:2段
寸法(mm)26×2500
粘着剤有
1パック(100本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
丸洗いできるターポリン生地を使用した非常に軽いパテ作業用の薄型腰袋です。
メインポケットと前面の小物入れの2段構成で、奥行きを薄く仕上げ、狭い場所での作業の妨げになりにくくなっています。
取り出し口は低く、パテベラの出し入れに配慮した形状です。
質量(g)250
開口寸法(mm)約260×40
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×80×260
表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。
突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。
幅(mm)53
長さ(m)50
基材に環境対応の非塩ビ・HIPS樹脂を使用し、角を硬く、両端を薄く仕上げたL型コーナー補強材です。
・角が硬い
角が硬いので真っ直ぐなコーナーを維持します。
・両端が薄い
下地とコーナー材の段差が少なくパテの使用量が減ります。
パテの使用量が少なければ乾燥時間も短くなり施工時間が短縮されます。パテの使用量が少ないのでパテヤセによる施工後のスジクレームが軽減されます。(パテの盛りすぎによるモッコリクレームも軽減されます。
・両面テープ
初期接着と保持接着に優れた両面テープを使用しています。
全長(mm)2500
基材の環境対応の非塩ビ・ABS複合樹脂を使用し、樹脂先端をシャープに仕上げたL字型コーナー補強材です。
樹脂先端は0.3mmと薄く、下地との段差も少ないのでパテ使用量が減ります。
材質ABS複合樹脂
仕様パンチ穴:2段
寸法(mm)27×2500
粘着剤有
1パック(100本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。