23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLASS(クラス/極東産機)ステンパテヘラ
柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。
材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーキングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
セット内容5mm、10mm、15mm、コーナー用 各1本入
1セット(4本)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

コーティングを小分けにして使用できるチューブです。 入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
容量(mL)30 容器寸法140×33mm
1パック(2本)
530 税込583
当日出荷

コーティングチューブに取付けてお使いください。 残り少なくなったコーティングを最後まで無駄なく使用することが出来ます。
1パック(3本)
749 税込824
当日出荷

1本
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パテベラのヘラ部をしっかりカバーするブレードケースです。
材質ステンレス鋼
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)スパチュラ EX
パテ補給がしやすい様ヘラ部にくぼみがあり、表面は特殊コーティングのため、パテが付きにくく、付いても落ちやすくなっています。
材質ナイロン樹脂
1個
839 税込923
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)スクレーパー地ベラ
特殊研磨による刃の先端を薄くし、削りやすくしたパテ施工時のケレン用ヘラです。 先端幅を短くすることで腰がしっかりとしているため、盛り上がったパテをきれいに削り落とせます。 壁紙をはがす作業にも適しています。
厚さ(mm)0.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スローピング パテ介 KLASS(クラス/極東産機) 動画あり
パテベラTAKUMI(ステン)をベースにヘラ部を10度、かつ斜めに折り曲げたパテベラです。 押える力が軽減され疲れにくくなっています。
全長(mm)200 材質ステンレス鋼 刃厚(mm)0.4
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

反応硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。
用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修 タイプ反応硬化型 主成分石膏/合成樹脂 可使時間(分)5 外観黄色粉末 比率パテα100:水25
1箱(100g×10袋)
1,098 税込1,208
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ケレンパテベラ
サンダー掛け前にパテを大まかに削り落とすケレン専用ヘラです。 先端の厚みは0.3mmで壁紙を剥がす作業にも使用できます。
厚さ(mm)0.3
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ブラックパテット
表面に樹脂加工を施し、サビにくく、ヘラ部に付着したパテを落し易くなっています。
材質ハガネ鋼(表面樹脂加工)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)上塗用パテ HIスムーズ
溶かしやすく塗りやすいパテです。 軽量タイプでヘラ伸びが良く軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ タイプ反応硬化型 可使時間(分)60 外観クリーム色粉末 比率パテ100:水63~69 塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ラバーヘラ
ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗りをはじめタイルの目地や容器・機械・道具についたこびりつきのかき集めや汚れ落としに適しています。
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Hi スムーズスーパーの合成樹脂配合量を増やし、パテ強度をさらに向上。 軽量タイプで粘りが少なく、ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 下塗りパテや壁紙との接着性が非常に良い。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗用パテ タイプ反応硬化型 外観クリーム色粉末 塗布面積(m2/kg)21
1袋(7kg)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)カネヘラR
ヘラ先にR加工を施し、バケツを傷つけにくくパテの掻き取りが容易にできます。
材質ステンレス
1個
1,798 税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)L型パテベラ
入隅などの狭いところやビス穴のパテ作業に適しています。 柄が長く、ヘラ部はL型のため壁に指が当たりにくくなっています。 ショートタイプはロングタイプよりも35mm短くしています。
材質ステンレス鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ステンパテベラハード
ヘラ部の研磨加工をなくし、丈を短くした腰のあるパテベラです。 耳キレも良く下パテの処理に適しています。
材質ステンレス鋼
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)パテベラTAKUMI(ステン)
ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。 すき研磨を施し適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼(表面硬質メッキ処理)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)パテベラTAKUMI(ハガネ)
ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。 バネ鋼を使用した腰の強いパテベラです。
材質ハガネ鋼(表面硬質メッキ処理)
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)フラットパテベラ
ヘラの中央部に研磨を施して先端をしっかりさせた事により、へらのしなりすぎによるパテの掻き取りを防ぎ、フラットなパテ仕上げができます。
材質ステンレス鋼
1個
1,450 税込1,595
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上塗り用の乾燥硬化型パテです。 パテの練り置き(密封保存)が可能で無駄なく使用可能です。 軽量タイプで、ヘラ伸びがよく、塗りやすい。 壁紙との密着性が良好。 サンダーがけが軽い。 日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆
用途石膏ボード上塗用パテ 外観クリーム色粉末 比率パテ100:水43~57
1個(350g)
689 税込758
当日出荷

ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 ケレン、サンダー掛けが軽い。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途下塗専用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 可使時間(分)120 外観クリーム色粉末 施工面積(m2)約19/kg 標準加水量HiサックT 100:水60
1箱(2kg×4袋)
3,698 税込4,068
5日以内出荷