糊付作業中に強い抵抗が生じた際に回転し、壁紙に掛かる力を和らげるテンションバーです。
適合機種アスリード系、マスター系、Hiβ-UNI
長さ(mm)1140
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
壁紙施工時の入隅抑えに。
1本で回転ベラと角ベラの両方の機能を持ち合わせています。
回転ベラは摩擦抵抗が少なく壁紙を傷めません。
角ベラはポリプロピレンとソフトタイプの2種類で用途やお好みに合わせて交換してください。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)
ローラー寸法(Φ×L)mm36×5.0
材質(ヘラ部)(ハード)ジュラコン(R)、(ソフト)ポリプロピレン
ヘラ幅(mm)25
1個
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
テーパーローラーは押えやすいR仕上げ。
スムーズな回転で作業に負担を掛けないベアリング入り。
2Rと4Rがあります。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm60×35
窓際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。
テーパーローラーは押さえやすい70°のRに仕上げています。
スムーズな回転で作業に負担をかけないベアリング入りです。
2Rと4Rの2種類から選べます。
寸法(mm)150×180×110
質量(kg)1.85
自動巻取り式の落下防止用ホルダーです。
本体が360°回転するため、引き出し方向を選びません。
強力クリップ仕様でタオルなどの落下防止に。
材質リール:アラミド繊維
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
回転・旋回がスムーズなキャスターです。
タイヤ素材に特殊ナイロンゴムを使用し、移動性だけではなく静音性にも優れています。
ATHLEAD ALEXの標準付属キャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機
材質(キャスター)特殊ナイロンゴム
クロス・Pタイルなどの剥がし・ハツリ作業やガラス・タイルの表面汚れ取りなどに最適です。
ヘッド部を回転すると、刃を容易に交換できます。。
刃幅(mm)100
固まる前のパテが残ったバケツに水を入れ、アームに本品を差し込み、パテブレスを回転させれば、簡単にバケツの掃除ができます。
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
学校・マンション等あらゆるフローリングの下地処理、寄木張の下地処理、モルタル材のコテムラなどの程合の研磨仕上に適しています。
回転がスローなため埃がたちにくくなっています。
ウエイトは10kgを2個付属して、床材の種類や作業に応じて荷重を変えることが出来ます。
付属品マシンペーパー(#10/#16)
質量(kg)25、ウエイト10×2
直径(Φmm)(研磨)330
電源(V)100
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)150、(60Hz)180
消費電力(kW)1
1台
¥559,800
税込¥615,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。