建築金物・建材・塗装内装用品 :「床下地」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フラットシール専用のプライマーです。
用途特殊下地(コンパネ木床・長尺シート・Pタイル二重張り等)の補修に。
1個(5kg)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
学校・マンション等あらゆるフローリングの下地処理、寄木張の下地処理、モルタル材のコテムラなどの程合の研磨仕上に適しています。
回転がスローなため埃がたちにくくなっています。
ウエイトは10kgを2個付属して、床材の種類や作業に応じて荷重を変えることが出来ます。
付属品マシンペーパー(#10/#16)
質量(kg)25、ウエイト10×2
直径(Φmm)(研磨)330
電源(V)100
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)150、(60Hz)180
消費電力(kW)1
1台
¥559,800
税込¥615,780
5日以内出荷
床下補修材、モルタル、コンパネなどの硬い下地でも楽に削ることができ、耐久性に優れたサンディングペーパーです。
ハイピッチファイル(楽削用)にセットしてお使いください。
寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。