建築金物・建材・塗装内装用品 :「瞬間湯沸かし器 ノズル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
対応機種GQ-541MW、GQ-541MWK
関連資料(0.1MB)
グリーン購入法適合
仕様流入目安(1個当たり):30L/min
適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個
関連資料(0.06MB)
メーカー商品コード503234
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):60L/min
適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個
関連資料(0.05MB)
メーカー商品コード503235
1個
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):90L/min
適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個
関連資料(0.05MB)
メーカー商品コード503236
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):30L/min
適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個
関連資料(0.06MB)
メーカー商品コード503237
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):90L/min
適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個
関連資料(0.05MB)
メーカー商品コード503239
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):60L/min
適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個
関連資料(0.4MB)
メーカー商品コード503238
1個
¥91,980
税込¥101,178
8日以内出荷
ポリ・SUS浴槽用部材 側面吸込金物C2 40A
側面吸込金物C2は浴槽側面より、ステンレス浴槽、ポリ浴槽等の側面からろ過循環水の吸い込みおよび吐出、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。
大型のSUS浴槽、ポリ浴槽で使用します。浴槽外側からナット締めですので、浴槽外側にメンテナンススペースが必要となります。吸込み、吐出兼用です。
長さ(mm)46
外径(Φmm)目皿受:89 、目皿:71
板厚(mm)浴槽:MAX 10
穴あけ寸法(Φmm)57~60
関連資料(0.04MB)
メーカー商品コード502505
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
側面吸込金物Oシリーズは浴槽側面より、ろ過循環水の吸い込み、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。
目皿部とウォーターカッター部で構成されています。
ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上げ面)までの寸法は寸法図をご確認ください。
目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。
目皿ビスをhずす事により取りはずしが可能です。
使用時、目皿の取り外しは、厳禁です。
目皿の開口面積が小さいため、取付個数に注意して下さい。基本的には底部吸込金物を推奨します。
関連資料(0.06MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。