仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材+亜鉛合金
構造金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)35
寸法B(Φmm)43
寸法H(mm)74
寸法H1(mm)55
仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
材質タモ集成材
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。