建築金物・建材・塗装内装用品 :「木ねじ 寸法」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
らくらく取付け、木ネジ1本で簡単組み立て
材質ゴム集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)32
仕様抗菌
付属品A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)42
寸法D(Φmm)16
座幅(mm)【W】Φ30
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)49
寸法D(Φmm)19
仕上仙徳
座幅(mm)【W】Φ35
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)59
寸法D(Φmm)25
座幅(mm)【W】Φ53
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金+真鍮
高さ(mm)70
寸法D(Φmm)25
座幅(mm)【W】Φ60
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ1本で簡単組み立て
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)
付属品A3.5×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金
サイズ60
寸法L(mm)60
寸法W(mm)60
サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
木ネジ止メです。
材質真鍮
サイズ大
高さ(mm)67
全長L(mm)500
寸法D(Φmm)25
足幅【P】250
座幅(mm)【W】Φ62
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)50
寸法D(Φmm)19
座幅(mm)【W】Φ42
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金
サイズ特大
高さ(mm)60
全長L(mm)316
寸法D(Φmm)26
足幅【P】120
座幅(mm)【W】65
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金+真鍮
高さ(mm)70
寸法D(Φmm)25
仕上仙徳
座幅(mm)【W】Φ60
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質真鍮
仕上古代色
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メ用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)69
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)38
寸法D(Φmm)16
座幅(mm)【W】Φ30
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メです。
材質真鍮
サイズ大
高さ(mm)61
全長L(mm)400
寸法D(Φmm)25
足幅【P】360
座幅(mm)【W】Φ40
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)60
寸法D(Φmm)25
仕上白仙徳
座幅(mm)【W】Φ40
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金
サイズ90
寸法L(mm)50
寸法W(mm)90
サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)43
寸法D(Φmm)16
座幅(mm)【W】Φ30
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)59
寸法D(Φmm)25
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質硬木+真鍮
高さ(mm)60
寸法D(Φmm)26
仕上サペリ/金消
座幅(mm)【W】Φ40
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)43
寸法D(Φmm)16
座幅(mm)【W】Φ25
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)42
寸法D(Φmm)16
座幅(mm)【W】Φ30
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)59
寸法D(Φmm)25
仕上GB
座幅(mm)【W】Φ53
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質ステンレス+真鍮
高さ(mm)44
寸法D(Φmm)19
仕上ヘアーライン
座幅(mm)【W】Φ25
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)78
寸法D(Φmm)29
座幅(mm)【W2】Φ59
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
幅W1(mm)68
木ネジ止メ用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)69
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)41
寸法D(Φmm)15
仕上白仙徳
座幅(mm)【W】Φ30
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ1本で簡単組み立て
材質自然木/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
木ネジ1本で簡単組み立て
材質自然木/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
抗菌仕様です。木ネジ止メ用です。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ1本で簡単組み立て
材質タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40、A4×20
にぎりやすいトリプルディンプル手すり。木ネジ1本で簡単組み立て。
材質タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)35
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
らくらく取付け、木ネジ1本で簡単組み立て
材質ゴム集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
色黒染め
対応板厚(mm)23~
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。