子機からの声は約15秒で自動的に切れます。
高い所に取付できるひもスイッチ付
セット内容玄関子機と親機
電源単2乾電池4本使用(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)88×120×29、親機130×190×43
通話方式交互通話式
1セット
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.3(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当)
電源電圧(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給
電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
アズワン品番64-3204-20
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
親機は奥行5mmの薄型です。
電池交換は、前面パネルを取りはずして行います。
呼出は2点打チャイム音です。
電池寿命インジケーター付。
セット内容玄関子機と親機(乾電池・配線別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)98×130×28.5、(親機)80×210×51
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)
消費電力(W)最大2、待受0.6
電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給
アズワン品番64-3204-22
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
仕様(ひずみ率)5%(1kHz定格出力時)、(信号対雑音比)60dB以上、(予告音)ポーン 電子チャイム音
材質シャーシー:普通鋼板、ケース:ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
質量(kg)約2.3
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
出力(W)最大10、音量・音響調節器付
消費電力(W)25(電気用品安全法に基づく)
出力(制御電源)マイク用:DC12V 200mA、ワイヤレス用:DC12V 50mA
電源電圧AC100V、50/60Hz
制御マイク:送話制御による、ワイヤレス:送話制御による
周波数特性300Hz~6kHz、-2dB±3dB(1kHz基準)
消費電流(mA)470(定格出力時)
入力感度マイク:-20dBV±3dB 1kΩ 不均衡、ワイヤレス:-20dBV±3dB 10kΩ 不均衡
入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス:1k平衡、ローインピーダンス:8平衡・16平衡
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。