材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂
形状壁取付型
電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給
防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
通話方式拡声自動交互通話
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。
モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。
玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。
みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。
高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。
電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式
セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台
質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220
電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上
充電時間(時間)約16
モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素)
通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
大画面モニターで来客者が見やすい
よりきれいな画質
性能防塵、防まつ形
材質ステンレス
形状壁埋め込み型
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
玄関子機の取付角度を調整
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
用途病院・施設向け
材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂
形状壁取付型
寸法(mm)215×105×32
電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)
通話方式拡声自動通話
カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
通話方式拡声自動交互通話
カメラ仕様1/3型カラーCMOS SKVGA 1280×960(約120万画素)
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型
電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給
防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式自動交互通話
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
映り込みを防ぐカバーレスレンズ採用。
光の乱反射や結露の原因となるレンズのカバーを取り去りました。
1台
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。