建築金物・建材・塗装内装用品 :「玄関カメラ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
用途病院・施設向け
材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂
形状壁取付型
寸法(mm)215×105×32
電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)
通話方式拡声自動通話
カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。
モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。
玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。
みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。
高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。
電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式
セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台
質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220
電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上
充電時間(時間)約16
モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素)
通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質自己消火性PC+PS樹脂
形状壁取付型
型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437
色フラネルブラック
質量(g)約220
備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付
電源電圧自宅情報盤より供給
機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)
照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上
電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10
撮像素子1/4型カラーCCD
画素数25万画素
警報音・音量70dB以上/1m
通話方式拡声通話
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時、夜間表示灯点灯(青)
・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時)
・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
電源タイプ電源コード式
材質自己消火性PC+ABS樹脂
形状壁取付型
色クリアブラック
質量(g)約220
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧親機から供給
防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式自動交互通話
最低被写体照度(Lux)約5
画角-7°/0°/+7°/+17°
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
¥28,980
税込¥31,878
51日以内出荷
タイプ通話先の機器に依存する
電源電圧住宅情報盤より供給
撮像素子1/4型カラーCMOS
画素数約130万画素
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付集戸玄関子機GB-DU専用パネル
用途マンション向け
仕様GB-DU専用
材質自己消火性樹脂
寸法(mm)165×103×11.5
1台
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂
形状壁取付型
色パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック
質量(g)約190
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧モニター付き親機から供給
撮影範囲ワイド時:左右 約170°
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式自動交互通話
最低被写体照度(Lux)約5
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付住戸玄関子機 3個用スイッチボックス対応 埋込型 住戸アダプター内蔵
用途マンション向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)192×116×44
電源電圧親機から供給
通話方式自動交互通話
カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂
形状壁取付型
色チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値)
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧モニター付き親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式拡声自動交互通話方式
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
映り込みを防ぐカバーレスレンズ採用。
光の乱反射や結露の原因となるレンズのカバーを取り去りました。
1台
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
玄関子機の取付角度を調整
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右向きに角度調整します。(左または右に15度調整)
1台
¥559
税込¥615
当日出荷
モニター付親機JK-1MD
・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了
・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正)
・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右各3段階で可能)
・ズーム映像時、ズーム/ワイドボタン長押しによる被呼時のズーム映像位置固定(ズームセット機能)
・モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯
・プレストーク機能(通話ボタン長押)
・被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間)
・室内コールボタン押下による増設親機への呼出/通話
・解錠ボタン押下による電気錠の解錠
・解錠表示入力時、解錠表示灯点灯
オプションボタン:玄関等の点灯などオプション機能を動作させる
カメラ付玄関子機 JH-DA
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質親機:自己消火性ABS樹脂、子機:自己消火PC+性ABS樹脂
形状親機・子機:壁取付型
色親機:(パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値、子機:(本体)クリアブラック(パネル部)シャイニングシルバー
質量(g)親機:約460、子機:約190
使用温度範囲(℃)親機:0~40、子機:-10~+60
消費電力(W)待受時1.2W、最大7.0W
出力親機:電気錠:24V AC/DC 0.5A(無重力メーク) オプション出力:24V AC/DC 1.6A(無重力メーク)
電源電圧親機:AC100V 50/60Hz、子機:モニター付き親機から供給
撮影範囲子機:'ワイド時:左右 約170°
液晶モニター親機:3.5型TFTカラー液晶モニター
画素数親機:23万画素
適合ボックス親機・子機:JIS1個用スイッチボックス
音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)
接続台数カメラ付き玄関子機1台、増設親機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式親機:拡声自動交互通話/プレストーク通話、子機:自動交互通話
最低被写体照度(Lux)子機:約5
カメラ仕様子機:1/4型カラーCMOS
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。