建築金物・建材・塗装内装用品 :「雨 受け」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する ・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間) ・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ) ・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない
電源タイプ電源コード式 材質フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂 形状壁埋込型 シャンパンシルバーメタリック 質量(g)約300 備考バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou 電源電圧電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給 適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(縦埋込) 警報音・音量ピーピー 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

モニター付親機JK-1MD ・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了 ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右各3段階で可能) ・ズーム映像時、ズーム/ワイドボタン長押しによる被呼時のズーム映像位置固定(ズームセット機能) ・モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯 ・プレストーク機能(通話ボタン長押) ・被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下による増設親機への呼出/通話 ・解錠ボタン押下による電気錠の解錠 ・解錠表示入力時、解錠表示灯点灯 オプションボタン:玄関等の点灯などオプション機能を動作させる カメラ付玄関子機 JH-DA ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質親機:自己消火性ABS樹脂、子機:自己消火PC+性ABS樹脂 形状親機・子機:壁取付型 親機:(パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値、子機:(本体)クリアブラック(パネル部)シャイニングシルバー 質量(g)親機:約460、子機:約190 使用温度範囲(℃)親機:0~40、子機:-10~+60 消費電力(W)待受時1.2W、最大7.0W 出力親機:電気錠:24V AC/DC 0.5A(無重力メーク) オプション出力:24V AC/DC 1.6A(無重力メーク) 電源電圧親機:AC100V 50/60Hz、子機:モニター付き親機から供給 撮影範囲子機:'ワイド時:左右 約170° 液晶モニター親機:3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数親機:23万画素 適合ボックス親機・子機:JIS1個用スイッチボックス 音色4点打(ピンポーン、ピンポーン) 接続台数カメラ付き玄関子機1台、増設親機1台、呼出音増設スピーカー1台 防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式親機:拡声自動交互通話/プレストーク通話、子機:自動交互通話 最低被写体照度(Lux)子機:約5 カメラ仕様子機:1/4型カラーCMOS
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷