6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近畿製作所スプレーガン
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。 トラスコ品番108-1519 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮 タイプ【霧化段階】汎用 空気使用量(L/min)85 パターン開き(mm)130 所要圧縮機(kw)0.75 ノズル径(Φmm)1.2 カップ取付口G1/4
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適 塗料ノズル径(Φmm)1.2 空気使用量(L/min)85 パターン開き(mm)130 質量(g)460 供給方式重力式 塗料噴出量(mL/min)130 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3 適合塗料容器0.3L
1丁
18,980 税込20,878
5日以内出荷

小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
空気使用量(L/min)85 吹付空気圧力(MPa)0.3 吹付距離(mm)200 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4 質量(g)460 塗料供給方式吸上式
1丁
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。組付け部品が少なく洗浄が容易です。
塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0 空気使用量(L/min)210 セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm) 質量(g)650 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 使用箇所ルーフ
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

カップを傾けても塗料漏れはありません。空気孔から塗料漏れを防ぐセフティーパッドが付属しております。締付がレバーですので操作が簡単です。塗料注入口の内側にビス止めが飛び出してないため、容器の洗浄が簡単です。ルーフボンネット塗装がしやすいサイズと容器形状をフラスコ型のデザイン設計で重心バランスを十分考慮しております。
取付ネジ径3/8 カップ容量(L)1.0 質量(g)380 適合スプレーガンCREAMY97S 塗料供給方式吸上式
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

カップを傾けても塗料漏れはありません。空気孔から塗料漏れを防ぐセフティーパッドが付属しております。締付がレバーですので操作が簡単です。塗料注入口の内側にビス止めが飛び出してないため、容器の洗浄が簡単です。ルーフボンネット塗装がしやすいサイズと容器形状をフラスコ型のデザイン設計で重心バランスを十分考慮しております。
取付ネジ径1/4 カップ容量(L)1.0 質量(g)375 適合スプレーガンK-80S、CREAMY(KL)63SS-W、CREAMY(KL)63S、CREAMY(KP)7S 塗料供給方式吸上式
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷