14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。
塗料ノズル径(Φmm)2.0 空気使用量(L/min)95 セット内容スプレーガン本体、1Lカップ 質量(g)900 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 器具・セットカップ付 使用箇所床裏
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。 取付口(カップ)G3/8 エア取入口G1/4 適合塗料容器KS-12-3 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)






1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷




チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
空気使用量(L/min)230 質量(g)1020 パターン形状 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 吹出方向固定式 適合塗料容器3.0L チップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷


近畿製作所スプレーガン
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。 トラスコ品番108-1519 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮 タイプ【霧化段階】汎用 空気使用量(L/min)85 パターン開き(mm)130 所要圧縮機(kw)0.75 ノズル径(Φmm)1.2 カップ取付口G1/4
1台
17,980 税込19,778
当日出荷