用途推奨設置場所/公共施設,道路,公園
仕様キャスター付、差込式カギ付南京錠40mm×2個付
材質ステンレス
形状差込式カギ付(南京錠40mm×2個付)
寸法(mm)Φ60.5(t3.0) W3000×H800
質量(kg)約23.6
タイプ回転式アーチ
仕上H.L.#240
1台
¥199,800
税込¥219,780
15日以内出荷
ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。
簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。
使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。
シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院
材質ステンレス
形状巻取収納式(手動)
タイプチェーンマキトリゲート
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。上下式の車止めポールです。化粧カバーの外側にガード金具を取り付けることで、段差のないフラットな施工が可能になりました。(標準タイプより地上高が10mm低くなります。)
用途推奨設置場所/商業施設、公共施設、公園、駅前広場、病院
仕様クサリなし、カギ付(南京錠40mm)
材質ステンレス
質量(kg)約35.5
色#400
タイプ上下式(バリアフリータイプ)
直径×高さ(mm)165.2(t3.0)×590
1本
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプリフター上下式
形状カギ付(南京錠40mm)
寸法(mm)Φ165.2(t3.0)×H600
ポール径(Φmm)165.2
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス+アルミ鋳物
仕上#400、頭部:メタリックグレー
タイプ軽操作リフター上下式
形状カギ付(南京錠40mm)
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス+アルミ鋳物
仕上#400、頭部:メタリックグレー
タイプ軽操作リフター上下式
形状カギ付(南京錠40mm)
寸法(mm)Φ165.2(t3.0)×H650
ポール径(Φmm)165.2
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプリフター差込式カギ付
寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700
ポール径(Φmm)114.3
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質アルミパイプ+アルミ鋳物
仕上ショットブラスト+焼付塗装、標準色:セラミックチタン
タイプリフターボラード上下式
形状カギ付(南京錠40mm)
寸法(mm)Φ165×H700
ポール径(Φmm)165
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質アルミパイプ+アルミ鋳物
仕上ショットブラスト+焼付塗装、標準色:セラミックチタン
タイプリフターボラード上下式
形状カギ付(南京錠40mm)
寸法(mm)Φ115×H700
ポール径(Φmm)115
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス+アルミ鋳物
仕上H.L.#240、頭部:セラミックシルバー
タイプアルミヘッドリフター上下式
形状カギ付(南京錠40mm)
寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700
ポール径(Φmm)114.3
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス+アルミ鋳物
仕上H.L.#240、頭部:セラミックシルバー
寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700
ポール径(Φmm)114.3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。