建築金物・建材・塗装内装用品 :「エアブラシ エアーブラシ セット」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷


1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷





1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷



1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷


従来の低圧温風より強力エアカーテンで、さらに飛散が大幅減少。車輌・機械金属・木工家具・建築など。広い塗装用途!!。◆大幅な塗着効率(84%~95%)UP、塗料ロス減少。夏の湿気にも、かぶり皆無。防音箱で囲み、気流音防ぐ加工で静音。スローダウン機構により省電力・静音。塗料により最適な風量が選べる風量調節付
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(10) ※塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.6L) 質量(kg)7.8 出力駆動源:AC100V・1100W 空気消費量(L/min)1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35 最大風量圧(MPa)0.053
1セット
289,800 税込318,780
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!。アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用) 質量(kg)4.5 出力駆動源:AC100V・950W 空気消費量(L/min)1500~2700 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)0.028
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品光触媒5m:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用) 質量(kg)4.8 出力駆動源:AC100V・975W 空気消費量(L/min)1500~3200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)0.039
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷

温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用) 質量(kg)4.8 出力駆動源:AC100V・975W 空気消費量(L/min)1500~3200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)0.039
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷

温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用) 質量(kg)4.8 出力駆動源:AC100V・975W 空気消費量(L/min)1500~3200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)0.039
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷


1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m 質量(kg)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160) 最大吐出量(L/min)1.62 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
1セット
499,800 税込549,780
4日以内出荷

用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スプレーガン自動洗浄装置。2種類のネジ径に対応可能。◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了。◆フタを開けると停止する安全装置付き
適合18L角型缶・20Lペール缶 型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ 質量(kg)約22 タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990 空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時) 吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2) 供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時) 設定時間【洗浄】約45秒間 環境温度範囲(℃)5~40 タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー 駆動源圧縮空気
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

CB300Eよりワンランク上の性能の中圧温風器です。 0.053Mpaの低圧に加え毎分1500Lの空気量により高塗着率を実現しています。 光触媒用にノズルサイズ0.3・0.5を用意しています。
用途木工・屋根・床・外装・建機・大型車輌・金属に トラスコ品番813-6592 セット内容エアーホース(Φ19)10m、スプレーガンSGL-30(10)、塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L)、粘度計、工具 質量(kg)7.8 寸法(cm)19×19.8×35 最大圧力(MPa)【風量】0.053 空気量(L)1500/min
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷