建築金物・建材・塗装内装用品 :「エアースプレーガン」の検索結果

関連キーワード
111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
41,980 税込46,178
翌々日出荷




1個
679 税込747
翌々日出荷

1巻
80,980 税込89,078
4日以内出荷

1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷


1巻
109,800 税込120,780
4日以内出荷

温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!。アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用) 質量(kg)4.5 出力駆動源:AC100V・950W 空気消費量(L/min)1500~2700 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)0.028
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1巻
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷


精和産業ハイソフトホース
エコ商品
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード 常用圧力(MPa)25 ホース口径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1巻
61,980 税込68,178
4日以内出荷

1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1巻
86,980 税込95,678
4日以内出荷

温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品光触媒5m:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用) 質量(kg)4.8 出力駆動源:AC100V・975W 空気消費量(L/min)1500~3200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)0.039
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷

温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用) 質量(kg)4.8 出力駆動源:AC100V・975W 空気消費量(L/min)1500~3200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)0.039
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷


1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷


1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1巻
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用) 質量(kg)4.8 出力駆動源:AC100V・975W 空気消費量(L/min)1500~3200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)0.039
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷

1巻
139,800 税込153,780
4日以内出荷


1巻
36,980 税込40,678
4日以内出荷

1巻
53,980 税込59,378
4日以内出荷

1巻
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1巻
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1巻
119,800 税込131,780
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷