4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久ポンプ採用、オートストップ内蔵、ケミカルタンク3.8L
その他汲み置きの水も吸水できます。 質量(kg)75 電源コード(m)5(プラグは付きません) 効率大型車輪で自在に移動楽々、インジェックター方式 使用場所工場関係・漁業関係・水産加工 電源(三相/V)200/5.5kw 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)69×50×95
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプ側安全弁付・オートストップ方式
電源コード(m)5(プラグは付きません) 効率ピポットホイールで移動も楽々
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


セラミックプランジャーポンプで高耐久性。汲み置きの水も吸水できます。
仕様本機・吸水ホース3m(1/2)・高圧ホース8m(1/4)・フィルター(40#)・洗浄ガン(マルチノズル付) 質量(kg)18 品番JC-60M 最大使用圧力(MPa)6 水量(L/min)6.8 電源(AC100V)50/60Hz 効率水量6.8Lで簡単な洗浄作業、ホース扱い易くコンパクト設計 使用場所車輛・外壁・屋根・機械農機具・金型部品・貯水タンク・配管 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×24.3×22.7
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷