高所作業への持ち運びにも最適
仕様本機・吸水ホース・フィルター・工具・水道直結ホース(5m)
質量(kg)32
品番CK-1010G
最大使用圧力(MPa)10
水量(L/min)11
効率水量10L・圧力100キロ
使用場所屋根・外壁・ほこり
馬力(PS)(定格/最大)2.8/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)62×44×73
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
300キロまでの洗浄機に対応、高効率ボイラーで作業性大幅向上
仕様本機・吸水ホース・中間ホース(ゴムホース【9HH】5mカプラ付)・吸水フィルター・カプラジョイントセット(高圧カプラ3TSF・ジョイント)・アンローダーセット(アンローダー2030DC・ジョイント・高圧カプラ3TPM)
質量(kg)63
品番SJB-316
最高温度(℃)90
最大使用圧力(MPa)30
水量(L/min)16
電源(AC100V)50/60Hz
効率油汚れ、排ガス汚れなど冷水洗浄で落ちない作業に
使用場所外壁・屋根・漁業・油汚れ・(食品)工場・排ガス洗浄等に
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)95×55×89
1台
¥649,800
税込¥714,780
翌々日出荷
セラミックプランジャーポンプで高耐久性。汲み置きの水も吸水できます。
仕様本機・吸水ホース3m(1/2)・高圧ホース8m(1/4)・フィルター(40#)・洗浄ガン(マルチノズル付)
質量(kg)18
品番JC-60M
最大使用圧力(MPa)6
水量(L/min)6.8
電源(AC100V)50/60Hz
効率水量6.8Lで簡単な洗浄作業、ホース扱い易くコンパクト設計
使用場所車輛・外壁・屋根・機械農機具・金型部品・貯水タンク・配管
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×24.3×22.7
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。