建築金物・建材・塗装内装用品 :「小型エアー」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比較的粘度の高い材料も吹付
仕様本機・サクションホース・リターンホース・工具 質量(kg)13.6 品番SPP-18 出力(駆動源)AC110V・1000W 最大吐出量(L/min)1.8 常用圧力(MPa)(最大)15/21 効率静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし 使用場所内装・外装・屋根 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×43×47
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!。アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用) 質量(kg)4.5 出力駆動源:AC100V・950W 空気消費量(L/min)1500~2700 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)0.028
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷