建築金物・建材・塗装内装用品 :「屋根」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動小型ダイヤフラムポンプ。内装・外装塗装に。◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。
セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース10m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット 質量(kg)12 出力駆動源:AC100V・400w 最大吐出量1.5L/分 最大圧力(MPa)常用:10 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

電動小型ダイヤフラムポンプ。内装・外装塗装に。◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。
セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース10m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット 質量(kg)12 出力駆動源:AC100V・400w 最大吐出量1.5L/分 最大圧力(MPa)常用:10 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

電動小型ダイヤフラムポンプ。内装・外装塗装に。◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。
セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース20m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット 質量(kg)12 出力駆動源:AC100V・400w 最大吐出量1.5L/分 最大圧力(MPa)常用:10 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷

電動小型ダイヤフラムポンプ。内装・外装塗装に。◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。
セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース20m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット 質量(kg)12 出力駆動源:AC100V・400w 最大吐出量1.5L/分 最大圧力(MPa)常用:10 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷

CB300Eよりワンランク上の性能の中圧温風器です。 0.053Mpaの低圧に加え毎分1500Lの空気量により高塗着率を実現しています。 光触媒用にノズルサイズ0.3・0.5を用意しています。
用途木工・屋根・床・外装・建機・大型車輌・金属に トラスコ品番813-6592 セット内容エアーホース(Φ19)10m、スプレーガンSGL-30(10)、塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L)、粘度計、工具 質量(kg)7.8 寸法(cm)19×19.8×35 最大圧力(MPa)【風量】0.053 空気量(L)1500/min
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷

高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き、屋根用重防食塗料、耐火塗料。タイルエース900GXがパワーアップ!さらに高圧で大吐出量に。美しい玉模様作成。電子圧力センサー。エンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【Φ7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ(4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【Φ16】20m、ラバーホース【Φ12】20m、ラバーホース【Φ9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】) 質量(kg)65 出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.3PS タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)9 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):○、一般骨材入り塗料:× 最大圧力(MPa)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1セット
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷

精和産業SPP-18 標
小型・軽量13.6kg! 屋根への設置や室内移動、足場移動がらくらく。静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし! ハイパワーながら、静音性を実現。最大23クラスのノズルまで対応可能! 比較的粘度の高い材料も吹付けできます。(塗料粘度・ホースの長さにより変わります)
付属品本機、工具、エアレスガン TPG-1、ターンクリーンチップ 1650、ターンクリーンボディセット、サクションホース、ハイソフトホース20m 質量(kg)13.6 出力【駆動源】AC100V/1000W 最大吐出量(L/min)1.8 最大圧力(MPa)21(210(kgf/cm2) チップサイズ【最大使用】0.023"(※但しご使用塗料により異なります)(※推奨チップサイズ0.016"~0.019") 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)49.5×43.0×47.0
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しない。クリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!。小規模から大規模まで多用になりました。ホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ。入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装。シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!
付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓 質量(kg)5.9 出力駆動源:AC100V(50/60Hz) 吐出量(L/min)最大1.6 最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
1セット
289,800 税込318,780
4日以内出荷



比較的粘度の高い材料も吹付
仕様本機・サクションホース・リターンホース・工具 質量(kg)13.6 品番SPP-18 出力(駆動源)AC110V・1000W 最大吐出量(L/min)1.8 常用圧力(MPa)(最大)15/21 効率静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし 使用場所内装・外装・屋根 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×43×47
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷


シーラー、ウレタン、アクリル、一般錆止め
仕様本機・圧力計・リターン・工具・ホッパー5L・アースリード 質量(kg)12 出力(駆動源)AC100V・400W 最大吐出量(L/min)1.5 効率塗料飛散を大幅に削減 使用場所外装・内装・屋根・シャッター・鉄鋼・コンテナ内外塗装 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業への持ち運びにも最適
仕様本機・吸水ホース・フィルター・工具・水道直結ホース(5m) 質量(kg)32 品番CK-1010G 最大使用圧力(MPa)10 水量(L/min)11 効率水量10L・圧力100キロ 使用場所屋根・外壁・ほこり 馬力(PS)(定格/最大)2.8/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)62×44×73
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

セラミックプランジャーポンプで高耐久性。汲み置きの水も吸水できます。
仕様本機・吸水ホース3m(1/2)・高圧ホース8m(1/4)・フィルター(40#)・洗浄ガン(マルチノズル付) 質量(kg)18 品番JC-60M 最大使用圧力(MPa)6 水量(L/min)6.8 電源(AC100V)50/60Hz 効率水量6.8Lで簡単な洗浄作業、ホース扱い易くコンパクト設計 使用場所車輛・外壁・屋根・機械農機具・金型部品・貯水タンク・配管 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×24.3×22.7
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

300キロまでの洗浄機に対応、高効率ボイラーで作業性大幅向上
仕様本機・吸水ホース・中間ホース(ゴムホース【9HH】5mカプラ付)・吸水フィルター・カプラジョイントセット(高圧カプラ3TSF・ジョイント)・アンローダーセット(アンローダー2030DC・ジョイント・高圧カプラ3TPM) 質量(kg)63 品番SJB-316 最高温度(℃)90 最大使用圧力(MPa)30 水量(L/min)16 電源(AC100V)50/60Hz 効率油汚れ、排ガス汚れなど冷水洗浄で落ちない作業に 使用場所外壁・屋根・漁業・油汚れ・(食品)工場・排ガス洗浄等に 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)95×55×89
1台
649,800 税込714,780
翌日出荷

精和産業SP-101GE (C)
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装。大吐出量エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)30m 質量(kg)54 出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps) 最大吐出量(L/min)10.3 常用圧力(MPa)最大)22 適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎ 最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
1セット
589,800 税込648,780
4日以内出荷

精和産業SP-101GE (B)
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装。大吐出量エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)20m 質量(kg)54 出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps) 最大吐出量(L/min)10.3 常用圧力(MPa)最大)22 適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎ 最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
1セット
579,800 税込637,780
4日以内出荷

精和産業SP-60GE (C)
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装。一般エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m 質量(kg)35 出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps) 最大吐出量(L/min)6.1 常用圧力(MPa)最大)22 適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) × 最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
1セット
369,800 税込406,780
4日以内出荷

精和産業SP-60GE (B)
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装。一般エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)20m 質量(kg)35 出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps) 最大吐出量(L/min)6.1 常用圧力(MPa)最大)22 適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) × 最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
1セット
359,800 税込395,780
4日以内出荷