シーラー、ウレタン、アクリル、一般錆止め
仕様本機・圧力計・リターン・工具・ホッパー5L・アースリード
質量(kg)12
出力(駆動源)AC100V・400W
最大吐出量(L/min)1.5
効率塗料飛散を大幅に削減
使用場所外装・内装・屋根・シャッター・鉄鋼・コンテナ内外塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
簡単な塗装、持ち運び容易
付属品ポールノズル(20cm)・バルブセット
質量(kg)1.45
出力(駆動源)AC100V・60W
最大吐出量240cc/min
常用圧力(MPa)(最大)6.5
効率毎分240cc吐出 セミプロ仕様
施工内容シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)6.5×27.5×21
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。